Pilový pás pro pilu na kov HP 898.52x8/10-3pc

Artiklové číslo: 48390609
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
Druh produktu Pilový pás na kov

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48390609
EAN / GTIN 045242536412
Číslo výrobce 48390609
L-číslo L01490 19

Popis

Popis:

  • Bimetalové pilové pásy s vario-zuby z oceli Matrix II HSS a 8 % obsahem kobaltu až 3x překračují životnost běžných pilových pásů a je třeba je vyměnit odpovídajícím způsobem později
  • Přesně opracované zuby pro rychlejší a čistší řezy
  • Optimalizováno pro použití s akumulátorovými pásovými pilami: více řezů na jedno nabití akumulátoru
  • Ideální pro řezy v úhlové oceli, pozinkovaných trubkách a tvrdší oceli, jako je litina nebo nerezová ocel

Charakteristika:

  • Obsah balení: 3
  • Varianta výrobku: Premium 898,52 mm x 8/10 Tpi - 3 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku