Alternativa k tomuto produktu:

Úhlová bruska akumulátorová 71220561

Artiklové číslo: 077149 71220561
Sleva
11412,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Protago
Obal systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
Označení výrobce CCG18-125-10PD-SEC AS
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Maximální ⌀ kotouče 125 mm
Hmotnost 1,95 kg
Ochrana proti přepětí ano
Samočinné vypínání ano
Jemný rozběh ano
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zastavení zpětného rázu ano
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077149 71220561
EAN / GTIN 4014586896991

Popis

Provedení:

Akumulátorová bruska Fein 18 V s akumulátorovou technologií AMPShare pro efektivní rozbrušování, broušení a odjehlování během montážních prací.
  • Nový hnací motor FEIN Power Drive, oddělený od skříně, zajišťuje hladký chod a provoz s nízkými vibracemi.
Bezpečnostní úhlová bruska FEIN Protago s jedinečnou koncepcí ovládání.
  • Bezpečné vedení a dvouruční ovládání pomocí přídavné rukojeti s kontaktním spínačem, kterou můžete nastavit do 6 poloh a nelze ji demontovat.
  • Zcela uzavřená skříň motoru chrání motor před agresivním prachem.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátorů a bez nabíječky. Včetně ochranného krytu, rychloupínací matice k utažení bez použití nářadí, antivibrační rukojeti, klíče, boxu L-BOXX.

Poznámka:

Vhodné akumulátory najdete pod č. 073856073858 nebo základní sada č. 073863073867

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku