Alternativa k tomuto produktu:

Úhlová bruska akumulátorová 71220261

Artiklové číslo: 077149 71220261
Sleva
9438,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
Označení výrobce CCG18-125-10 AS
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Maximální počet otáček 2 500 min-1 - 8 500 min-1
Maximální ⌀ kotouče 125 mm
Hmotnost 2 kg
Ochrana proti přepětí ano
Samočinné vypínání ne
Jemný rozběh ano
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zastavení zpětného rázu ne
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077149 71220261
EAN / GTIN 4014586898162

Popis

Provedení:

Akumulátorová bruska Fein 18 V s akumulátorovou technologií AMPShare pro efektivní rozbrušování, broušení a odjehlování během montážních prací.
  • Nový hnací motor FEIN Power Drive, oddělený od skříně, zajišťuje hladký chod a provoz s nízkými vibracemi.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátorů a bez nabíječky. Včetně ochranného krytu, rychloupínací matice k utažení bez použití nářadí, antivibrační rukojeti, klíče, boxu L-BOXX.

Poznámka:

Vhodné akumulátory najdete pod č. 073856073858 nebo základní sada č. 073863073867

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku