Základní sada akumulátorů ProCore C18 V

Artiklové číslo: 073867 C18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ akumulátoru, napětí akumulátoru (V) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce ProCORE18V 12.0Ah
    Počet obsažených akumulátorů 2
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Kapacita akumulátoru 12 Ah
    Napětí akumulátorů 18 V
    Doba nabíjení jednoho akumulátoru 22 min - 55 min
    Vhodné pro Bosch 18 V
    Hmotnost jednoho akumulátoru 1 350 g
    Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 073867 C18
    EAN / GTIN 4053423249613
    Číslo výrobce 1600A016GY

    Popis

    Provedení:

    Základní sada ProCORE Professional − vhodná pro všechny akumulátorové přístroje Bosch 18voltové třídy.

    Rozsah dodávky:

    Včetně nabíječky a 2 akupacků.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku