{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
Označení výrobce | CCG18-125-12S AS | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Maximální počet otáček | 2 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
Maximální ⌀ kotouče | 125 mm | |
Maximální hloubka řezu | 25 mm | |
Hmotnost | 2 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 5 m/s2 | |
Elektronická předvolba otáček | ano | |
Ochrana proti přepětí | ano | |
Samočinné vypínání | ne | |
Jemný rozběh | ano | |
Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
Zastavení zpětného rázu | ne | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 077149 71221661 | |
EAN / GTIN | 4068708005075 |