Akumulátorové vrtací kladivo M18FHPX

Artiklové číslo: 075530 M18FHPX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 18 V
  • Stopka: SDS Plus
  • Tvar upínače nástrojů Bosch: SDS-Plus

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
    Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 18 V
    Stopka SDS Plus
    Označení výrobce M18ONEFHPX-552X
    Počet obsažených akumulátorů 2
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Kapacita akumulátoru 5,5 Ah
    Napětí akumulátorů 18 V
    Rozsah otáček 0 min-1 - 800 min-1
    Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
    Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 30 mm
    Maximální ⌀ vrtání do betonu 30 mm
    Maximální počet rázů 4 600 min-1
    Rázová energie 4,2 J
    Tvar upínače nástrojů Bosch SDS-Plus
    Hmotnost 5,2 kg
    Maximální vibrace dle EN 8,6 m/s2
    Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
    Zdroj energie Provoz s akumulátorem
    Druh produktu Vrtací kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 075530 M18FHPX
    EAN / GTIN 4058546346898
    Číslo výrobce 4933478496

    Popis

    Provedení:

    • Robustní vrtací kladivo s pneumatickým rázovým mechanismem.
    • Vysoce pevná kovová skříň převodovky.
    • Pravotočivý / levotočivý chod, vypnutí příklepu a elektronika regulace otáček.
    Integrovaná technologie ONE-KEY™ a spínač s aretací pro nepřetržitý provoz. Dlouhá antivibrační zpětná rukojeť minimalizuje vibrace.

    Poznámka:

    Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073808 a č. 073840.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku