Akumulátorové vrtací kladivo M18FHM

Artiklové číslo: 075530 M18FHM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: přepravní kufřík
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V
  • Připojení aplikace: OneKey
  • Stopka: SDS Max
  • Tvar upínače nástrojů Bosch: SDS Max

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal přepravní kufřík
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V
Připojení aplikace OneKey
Stopka SDS Max
Označení výrobce M18FHM-121C
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 12 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Rozsah otáček 0 min-1 - 380 min-1
Maximální ⌀ vrtání do betonu 45 mm
Maximální počet rázů 2 900 min-1
Rázová energie 11 J
Tvar upínače nástrojů Bosch SDS Max
Hmotnost 10,2 kg
Maximální vibrace dle EN 9,4 m/s2
Vhodné pro materiál Zdivo; Beton; Kámen
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 075530 M18FHM
EAN / GTIN 4058546228392
Číslo výrobce 4933464894

Popis

Provedení:

  • Robustní vrtací kladivo s pneumatickým rázovým mechanismem.
  • Vysoce pevná kovová skříň převodovky.
  • Pravotočivý / levotočivý chod, vypnutí příklepu a elektronika regulace otáček.
Akumulátorové kombi kladivo M18 FUEL™ SDS-MAX s bezkartáčovým motorem POWERSTATE™. Elektronika REDLINK PLUS™ s novým akumulátorem High-Output
t™ 12,0 Ah.
Integrovaná technologie ONE-KEY™ a spínač s aretací pro nepřetržitý provoz. Dlouhá antivibrační zpětná rukojeť minimalizuje vibrace.

Výhoda:

Technologie ONE-KEY™.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky, 1 × 18 V / 12 Ah High-Output akumulátoru, kufru.

Poznámka:

Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073808 a č. 073840.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku