Akumulátorové vrtací kladivo, Typ: M12CH4

Artiklové číslo: 075530 M12CH4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 12 V
  • Stopka: SDS Plus
  • Tvar upínače nástrojů Bosch: SDS-Plus

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 12 V
Stopka SDS Plus
Označení výrobce M12CH-402X
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Napětí akumulátorů 12 V
Rozsah otáček 0 min-1 - 900 min-1
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 10 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 13 mm
Maximální ⌀ vrtání do betonu 13 mm
Maximální počet rázů 6 575 min-1
Rázová energie 1,1 J
Tvar upínače nástrojů Bosch SDS-Plus
Hmotnost 1,9 kg
Maximální vibrace dle EN 4,4 m/s2
Vhodné pro materiál Zdivo; Beton; Kámen; ocel
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 075530 M12CH4
EAN / GTIN 4002395004676
Číslo výrobce 4933446049

Popis

Provedení:

  • Robustní vrtací kladivo s pneumatickým rázovým mechanismem.
  • Vysoce pevná kovová skříň převodovky.
  • Pravotočivý / levotočivý chod, vypnutí příklepu a elektronika regulace otáček.
12 V / 4,0 Ah Red Li-Ionové akumulátorové vrtací kladivo s bezkartáčovým motorem POWERSTATE EC, optimalizované pro otvory ⌀ 4 – 10 mm do betonu a zdiva. Elektronika Redlink Plus ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost akumulátoru, motoru a převodovky.

Výhoda:

Bezkartáčový motor POWERSTATE™.

Rozsah dodávky:

Včetně rychlonabíječky, akumulátoru 2 × 18V, HD-boxu.

Poznámka:

Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073808 a č. 073840.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku