Akumulátorový rázový utahovák M18FQID

Artiklové číslo: 074010 M18FQID
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 18 V

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obal Systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
    Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 18 V
    Označení výrobce M18FQID-502X
    Typ M18FQID
    Počet obsažených akumulátorů 2
    Zdroj energie Provoz s akumulátorem
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Kapacita akumulátoru 5 Ah
    Napětí akumulátorů 18 V
    Maximální utahovací moment 1. stupně 40 Nm
    Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) M14
    Počet rázů 1. stupně 0 min-1 - 1 800 min-1
    Počet rázů 2. stupně 0 min-1 - 2 900 min-1
    Počet rázů 3. stupně 0 min-1 - 3 700 min-1
    Počet rázů 4. stupně 0 min-1 - 3 700 min-1
    Hnací profil upínače nástrojů HEX (E 6,3)
    Rozměry upínače nástrojů 1/4 palec
    Hmotnost 1,8 kg
    Maximální vibrace dle EN 12 m/s2
    Typické použití Strong
    Vhodné pro materiál ocel
    Druh produktu Rázový utahovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 074010 M18FQID
    EAN / GTIN 4002395277636
    Číslo výrobce 4933451790

    Popis

    Provedení:

    Robustní, výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™bezkartáčkovým motorem EC POWERSTATE™, s dlouhou životností motoru a vysokou energetickou účinností. Stabilní kovová skříň převodovky s ergonomickou rukojetí uprostřed s měkkým povlakem. Ukazatel stavu nabití akumulátoru, LED osvětlení pracovního prostoru. S pravým i levým chodem a s elektronickou regulací otáček. Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinečné řízení výkonu:
    • S komunikací systému hnací agregát – akumulátor.
    • S ochranou proti přetížení pro delší životnost akumulátoru, motoru a převodovky.

    DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlou výměnu mezi 4 řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a utahovacího momentu.
    Akumulátorový impulsový šroubovák M18 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ Hex.
    • V olejové lázni uložený rázový mechanizmus s technologií FLUID-DRIVE™ Tpro obzvláště tichou práci a s prodloužením životnosti.
    • Ve spínacím stupni 4 přístroj automaticky ztlumí volnoběžné otáčky, ideální např. pro šrouby do plechu.

    Výhoda:

    Impulsní šroubovák s elektronikou REDLINK PLUS™.

    Rozsah dodávky:

    Včetně 2 akumulátorů Li-Ion, nabíječky, HD boxu a klipu na opasek.

    Poznámka:

    Vhodné náhradní akumulátory a příslušenství najdete pod č. 073808.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku