• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Akumulátorový rázový utahovák 18 V

Artiklové číslo: 074010 M18ONEFF-1
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Obal: systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V
  • Připojení aplikace: OneKey

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V
Připojení aplikace OneKey
Označení výrobce M18ONEFHIWF1-802X
Počet obsažených akumulátorů 2
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 8 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Maximální utahovací moment 1. stupně 530 Nm
Maximální utahovací moment 2. stupně 1 020 Nm
Maximální utahovací moment 3. stupně 1 800 Nm
Maximální utahovací moment 4. stupně 2 033 Nm
Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) M42
Počet rázů 1. stupně 0 min-1 - 1 350 min-1
Počet rázů 2. stupně 0 min-1 - 1 650 min-1
Počet rázů 3. stupně 0 min-1 - 2 100 min-1
Počet rázů 4. stupně 0 min-1 - 2 500 min-1
Hnací profil upínače nástrojů Vnější 4-hran
Rozměry upínače nástrojů 1 palec
Hmotnost 5,9 kg
Typické použití Heavy Duty
Vhodné pro materiál ocel
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 074010 M18ONEFF-1
EAN / GTIN 4058546029050
Číslo výrobce 4933459733
Výrobce Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Robustní, výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™bezkartáčkovým motorem EC POWERSTATE™, s dlouhou životností motoru a vysokou energetickou účinností. Stabilní kovová skříň převodovky s ergonomickou rukojetí uprostřed s měkkým povlakem. Ukazatel stavu nabití akumulátoru, LED osvětlení pracovního prostoru. S pravým i levým chodem a s elektronickou regulací otáček. Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinečné řízení výkonu:
  • S komunikací systému hnací agregát – akumulátor.
  • S ochranou proti přetížení pro delší životnost akumulátoru, motoru a převodovky.

DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlou výměnu mezi 4 řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a utahovacího momentu.
Celosvětově první 1palcový 18V akumulátorový rázový utahovák FUEL™ dodávaný až do 2 033 Nm utahovacího momentu při kompaktním odměření a k tomu nepotřebuje ani kabel ani stlačený vzduch. Integrovaná kontrola počtu nárazů zvyšuje reprodukovatelné výsledky zvoleného nastavení utahovacího momentu. S novým akumulátorem High-Output™ 8,0 Ah.
  • ONE KEY™ App pro individualizaci nastavení nástrojů.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security umožňuje mimo jiné zobrazit poslední pozici přístroje.

Výhoda:

DRIVE CONTROL™ .

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion, nabíječky, HD boxu a klipu na opasek.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete od č. 073814073816, 073827 a 073840.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku