Akumulátorový rázový utahovák M18FIW2F12

Artiklové číslo: 074010 M18FIW2F12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 18 V

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 18 V
Označení výrobce M18 FIW2F12
Počet obsažených akumulátorů 2
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Maximální utahovací moment 1. stupně 102 Nm
Maximální utahovací moment 2. stupně 203 Nm
Maximální utahovací moment 3. stupně 339 Nm
Maximální utahovací moment 4. stupně 34 Nm
Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) M18
Počet rázů 1. stupně 0 min-1 - 1 000 min-1
Počet rázů 2. stupně 0 min-1 - 2 400 min-1
Počet rázů 3. stupně 0 min-1 - 3 400 min-1
Hnací profil upínače nástrojů Vnější 4hran
Rozměry upínače nástrojů 1/2 palec
Hmotnost 5,9 kg
Typické použití Strong
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 074010 M18FIW2F12
EAN / GTIN 4058546346355
Číslo výrobce 4933478444

Popis

Provedení:

Robustní, výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™bezkartáčkovým motorem EC POWERSTATE™, s dlouhou životností motoru a vysokou energetickou účinností. Stabilní kovová skříň převodovky s ergonomickou rukojetí uprostřed s měkkým povlakem. Ukazatel stavu nabití akumulátoru, LED osvětlení pracovního prostoru. S pravým i levým chodem a s elektronickou regulací otáček. Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinečné řízení výkonu:
  • S komunikací systému hnací agregát – akumulátor.
  • S ochranou proti přetížení pro delší životnost akumulátoru, motoru a převodovky.

DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlou výměnu mezi 4 řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a utahovacího momentu.
Akumulátorový kompaktní rázový utahovák 18 V / 5,0 Ah s konstrukční délkou jen 124 mm.
  • Kompaktní konstrukce.
  • Stupeň 4 pro optimální mix výkonu a přesnosti při uvolňování šroubů.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a příslušenství najdete pod č. 073808.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku