{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 11,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Rozteč břitů záhlubníku | nestejné | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 2,8 mm | |
Celková délka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Řada | Pro Steel | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150184 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406524425 | |
Číslo výrobce | 150184 11,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90°, TiAlN, Vnější ⌀ Dc: 11,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
554,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
591 ks okamžitě k dodání
398,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání
874,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
251 ks okamžitě k dodání
298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
290 ks okamžitě k dodání
557,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
481,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
168 ks okamžitě k dodání
999,00 CZK
618,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
229 ks okamžitě k dodání
1077,00 CZK
660,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
507,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | zelená | bez | zelená | bez | zelená | bez | zelená | zelená | zelená |
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Stopka se třemi upínacími plochami s h9 | válcová stopka s h9 | stopka se třemi upínacími plochami s h9 | Válcová stopka s h9 |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ stopky Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | 0,12 mm/ot. | 0,12 mm/ot. | 0,12 mm/ot. | 0,12 mm/ot. | 0,12 mm/ot. | 0,13 mm/ot. | 0,13 mm/ot. | 0,12 mm/ot. |