{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Quatron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 40 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Užitná délka L1 | 120 mm | |
Délka vyložení LA | 159 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOEX 120508 44-.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 219 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 235502 40 | |
EAN / GTIN | 4047109026513 | |
Číslo výrobce | U11 84000 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ DC m7: 40mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
15 450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ DC m7: 40mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
13 442,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
10 600,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
16 068,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 | 1 | 2 |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
Jmenovitý ⌀ D | 40 | 40 | 40 | 40 |
Užitná délka L1 | 120 mm | 120 mm | 124 mm | 120 mm |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Délka vyložení LA | 159 mm | 148 mm | 156 mm | 163 mm |