{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Quatron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 22 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Užitná délka L1 | 66 mm | |
Délka vyložení LA | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOEX 07T308 23-.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 146 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 235502 22 | |
EAN / GTIN | 4047109024434 | |
Číslo výrobce | U11 72200 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 22 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
10800,00 CZK
10 150,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
8 268,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
7 878,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 | 1 |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | 3×D | 3×D |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Délka stopky Ls | 56 | 56 | 50 |
Užitná délka L1 | 66 | 66 | 66 |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Délka vyložení LA | 90 | 90 | 90 |