{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Quatron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 28 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 2×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Užitná délka L1 | 56 mm | |
Délka vyložení LA | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOEX 090408 32-.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 140 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 235500 28 | |
EAN / GTIN | 4047109047303 | |
Číslo výrobce | U10 22800 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 2×D, ⌀ DC m7: 28mm
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
11650,00 CZK
5 350,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
7 852,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
10 608,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
8 350,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
Jmenovitý ⌀ D | 28 | 28 | 28 | 28 |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Délka stopky Ls | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Užitná délka L1 | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 59 mm |
Délka vyložení LA | 80 mm | 80 mm | 78 mm | 83 mm |