S10L SDUCL-07 Vrtací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní kosočtvercové 55° destičky s úhlem vůle 7°.

Artiklové číslo: 3600910
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3600910
EAN / GTIN 7291075064896
Číslo výrobce 3600910
L-číslo L23990 447

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, dělící Dmin 14 mm, celková délka (OAL) 140 mm, výška hřídele (H) 9,2 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 8 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DCMT 070201-PF
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 14 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -3 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -9 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 18 mm
  • Výška dríku (H) 9.2 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku