S10K STFCR-11 Vyvrtávací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní trojúhelníkové destičky s úhlem hřbetu 7°

Artiklové číslo: 3600992
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3600992
EAN / GTIN 7291075065169
Číslo výrobce 3600992
L-číslo L23990 546

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, dělící Dmin 13 mm, celková délka (OAL) 125 mm, výška hřídele (H) 9 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TCMT 110202-F3P
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 13 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 29 mm
  • Výška dríku (H) 9 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku