E-SCLCR 5-2 Vyvrtávací tyče se šroubovým zámkem nesoucí 80° kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7° pro minimální průměr otvoru 20 mm

Artiklové číslo: 3601946
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601946
EAN / GTIN 7291075123425
Číslo výrobce 3601946
L-číslo L23990 1177

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 0,312″, minimální průměr díry (DMIN) 0,393″, Celková délka (OAL) 5″, výška boku (H) 0,28″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.312″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.2″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.393″
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -11 Stupne
  • Výška dríku (H): 0.28″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku