A20Q SVUNR-12 Vyvrtávací tyče s vnitřními otvory pro chladicí kapalinu nesoucí 35° negativní kosočtvercové břitové destičky

Artiklové číslo: 3601168
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601168
EAN / GTIN 7291075037722
Číslo výrobce 3601168
L-číslo L23990 416

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 20 mm, Dmin oddělování 26,5 mm, celková délka (OAL) 180 mm, výška stopky (H) 18 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 16 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VNMG 2.5-1-NF
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 26.5 mm
  • Celková délka (OAL) 180 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6.5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -14 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 38 mm
  • Výška dríku (H) 18 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku