A08J STFPR-09X Vyvrtávací tyče pro pozitivní trojúhelníkové destičky TPGX s úhlem hřbetu 11° pro obrábění malých průměrů

Artiklové číslo: 3601981
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601981
EAN / GTIN 7291075161656
Číslo výrobce 3601981
L-číslo L23990 237

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 8 mm, Dmin upichování 9,5 mm, celková délka (OAL) 110 mm, výška stopky (H) 7,2 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPGX 090202T
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 9.5 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -15 Stupne
  • Výška dríku (H) 7.2 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku