VCMT 110308-F3M IC807 35° kosočtvercové břitové destičky s úhlem hřbetu 7° pro dokončování nerezové oceli

Artiklové číslo: 3358994
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3358994
EAN / GTIN 7291075351545
Číslo výrobce 3358994
L-číslo L23950 2950

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek F3M, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 11,1 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek F3M
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 11.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.7 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 2.85 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.28 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.13 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.07 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku