KNUX 160410 R11 IC8150 55° vyměnitelná destička pro soustružení profilů

Artiklové číslo: 5505043
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5505043
EAN / GTIN 7291075097603
Číslo výrobce 5505043
L-číslo L23950 2727

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový lis R/L11, poloměr rohu (RE) 1 mm, směr (HAND) pravý, délka břitu (L) 19,72 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka řezné destičky (S) 4,76 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek R/L11
  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 19.72 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.45 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.15 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku