DNMG 150608-M3M IC807 Oboustranné kosočtvercové 55° vyměnitelné břitové destičky pro obrábění nerezové oceli a uhlíkové oceli s nízkým obsahem uhlíku C

Artiklové číslo: 5569395
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5569395
EAN / GTIN 7291075305340
Číslo výrobce 5569395
L-číslo L23950 1106

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso M3M, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 15,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,35 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M3M
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 15.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.15 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku