CNMM 120408-R3P IC8150 Jednostranná, kosočtvercová 80° vyměnitelná destička pro hrubé obrábění oceli

Artiklové číslo: 5566776
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5566776
EAN / GTIN 7291075321494
Číslo výrobce 5566776
L-číslo L23950 91

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek R3P, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, vnitřní průměr (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek R3P
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 12.9 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.16 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.55 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.7 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.2 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku