SVJNL 1616H-12F SVJNL 10-2,5F držáky se šroubovým zámkem pro vysokou tuhost nesoucí 35° negativní břitové destičky pro profilovací aplikace

Artiklové číslo: 3601916
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601916
EAN / GTIN 7291075146998
Číslo výrobce 3601916
L-číslo L23990 1655

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 100 mm, délka hlavy (LH) 25 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 100 mm
  • Funkcní šírka (WF) 20 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.15 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VNMG 12T3
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -12 Stupne
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku