STFCR 08-2 Držáky se šroubovým zámkem nesoucí trojúhelníkové destičky s úhlem hřbetu7° pro čelní soustružení

Artiklové číslo: 3601004
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601004
EAN / GTIN 7291075095166
Číslo výrobce 3601004
L-číslo L23990 1239

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 3-1/2″, Délka hlavy (LH) 1/2″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF): 3-1/2″
  • Funkcní šírka (WF): 0.63″
  • Délka hlavy (LH): 1/2″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 1/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TC 2
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 0 Stupne
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku