E-SDUCR 10-2 HEAD Výměnné šroubové upínací vyvrtávací hlavice nesoucí pozitivní destičky s úhlem hřbetu 7° ,55° kosočtvercové břitové destičky osazené na karbidových tyčích

Artiklové číslo: 3602218
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3602218
EAN / GTIN 7291075178258
Číslo výrobce 3602218
L-číslo L23990 863

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 5/8″, minimální průměr vrtání (DMIN) 0,787″, Celková délka (OAL) 7″, výška boku (H) 0,59″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.43″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.787″
  • Celková délka (OAL): 7″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -8 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1.17″
  • Výška dríku (H): 0.59″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku