ECPI-E3L 500-1.0/1.5C500 IC900 Frézy 3 břité 38° šroubovice s 3xD odlehčenými krčky a břity na dělení třísek Hrubovací frézy z tvrdokovu v plném provedení

Artiklové číslo: 5622305
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDSHRED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5622305
EAN / GTIN 7291075212556
Číslo výrobce 5622305
L-číslo L24180 1976

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″, Cutting Diameter (DC) 1/2″, Decimal Equivalent 0,5″, Depth of Cut maximum (APMX) 1″, Flute Count (NOF) 2, OAL (OAL) 3-1/3″, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.015″
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Tolerance prumeru rezu: e8
  • Desetinný ekvivalent: 0.5″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.004 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 3-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 1-1/2″

Ze stejné série "SOLIDSHRED" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku