Popis:
Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″, Cutting Diameter (DC) 1″, Decimal Equivalent 1″, Depth of Cut maximum (APMX) 2″, Flute Count (NOF) 3, OAL (OAL) 6″, Shank Type Round, Shank Type Round
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
- Velikost rohové fazety (CHW): 0.024″
- Prumer rezu (DC): 1″
- Tolerance prumeru rezu: e8
- Desetinný ekvivalent: 1″
- Maximální hloubka rezu (APMX): 2″
- Pocet drážek (NOF): 3
- Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.004 ″/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
- Celková délka (OAL): 6″
- Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Typ stopky: Kulaté
- Použitelná délka (LU): 3″