WNMG 130624-TNM IC9150 Oboustranné negativní trigonové vyměnitelné destičky pro hrubování

Artiklové číslo: 5592676
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5592676
EAN / GTIN 7291075082708
Číslo výrobce 5592676
L-číslo L23950 1664

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek TNM, poloměr rohu (RE) 2,4 mm, délka břitu (L) 13,03 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 19,05 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,35 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek TNM
  • Polomer rohu (RE) 2.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 13.03 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 19.05 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.65 mm/rev
  • Min.D.O.C. 3 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.3 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku