ANGX 10T308ZEER ST900

Artiklové číslo: 213064 ST900
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    464,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    386,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
557 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky ANGX 10T308ZEER
Typ ST900
Typ HB9640
Řezný materiál TK
Doporučená hloubka řezu ap max 0,8 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1 mm
Rádius pro programování u apmax 1,6 mm
Posuv fz na zub 0,9 mm
Tloušťka destiček S 3.97 mm
Počet výměn/řezání 4
Rohový rádius 0,8 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 213064 ST900
EAN / GTIN 4062406355449
Číslo výrobce 213064 ST900

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
330
Ocel < 750 N/mm²
P
280
Ocel < 900 N/mm
P
240
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Oboustranné 2břité vyměnitelné destičky. Výkonné substráty a inovativní geometrie břitů zaručují optimální výrobní výsledky.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,5...1×D/ap max.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku