{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | ANGX10T308 | |
Typ | HB9640 | |
Řezný materiál | TK | |
Doporučená hloubka řezu ap max | 0,8 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1 mm | |
Rádius pro programování u apmax | 1,6 mm | |
Posuv fz na zub | 0,9 mm | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Obsah | 50 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | GG2130 ST900 | |
EAN / GTIN | 4067263078845 | |
Číslo výrobce | GG2130 ST900 |