EFS-B44 08-18C08-63 IC608 Frese in metallo duro con taglienti combinati per sgrossatura e finitura

Codice art.: L24180 962
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie FINISHRED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 962
EAN / GTIN 7291075012347
Codice del produttore 5668808

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 18 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 63 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.3 mm
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 18 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.08 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round

Della stessa serie "FINISHRED" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello