EFS-B44 08-18C08-63 IC900 Frese in metallo duro con taglienti combinati per sgrossatura e finitura

Codice art.: L24180 1292
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie FINISHRED
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24180 1292
    EAN / GTIN 7291075012019
    Codice del produttore 5622101

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 18 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 63 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) External
    • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.3 mm
    • Diametro della fresa (DC) 8 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e8
    • Massima profondità di taglio (APMX) 18 mm
    • Flute Count (NOF) 4
    • Angolo d elica (FHA) 45 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.08 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
    • Overall Length (OAL) 63 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Tipo di Stelo Round

    Della stessa serie "FINISHRED" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello