EFS-B44 16-34/50W16-100 IC900 Frese in metallo duro con taglienti combinati per sgrossatura e finitura

Codice art.: L24180 1016
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FINISHRED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 1016
EAN / GTIN 7291075012231
Codice del produttore 5622349

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 34 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 100 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 34 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 50 mm

Della stessa serie "FINISHRED" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello