EFS-E44 14-30W14CF83 IC900 Frese in metallo duro con taglienti combinati per sgrossatura e finitura. Geometria a passo variabile per eliminare le vibrazioni (CHATTERFREE)

Codice art.: L24180 1244
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FINISHRED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 1244
EAN / GTIN 7291075017175
Codice del produttore 5622705

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 14 mm, Diametro della fresa (DC) 14 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 30 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 83 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 14 mm
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 14 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 30 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 83 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Weldon

Della stessa serie "FINISHRED" Visualizza tutto