Descrizione:
Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 140 mm, Diametro della fresa (DC) 425 mm, Cutting Item Count (CICT) 38, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.52 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3.54 mm, Hub Diameter (DHUB) 110 mm, Hub Thickness (THUB) 3.2 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 38
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Massima profondità di taglio (CDX) 140 mm
- Diametro della fresa (DC) 425 mm
- Cutting Item Count (CICT) 38
- Larghezza massima di taglio (CWX) 4.52 mm
- Larghezza minima di taglio (CWN) 3.54 mm
- Hub Diameter (DHUB) 110 mm
- Hub Thickness (THUB) 3.2 mm
- Master Insert Identification (MIID) GSFN 4
- Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 38
- Massima velocità di rotazione (RPMX) 190 Rev/min