SGFS 0-17-2 Sostituisce Utensili per Troncatura in HSS e Brasati

Codice art.: L23920 1077
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
    Serie SELF-GRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23920 1077
    EAN / GTIN 7291075069686
    Codice del produttore 2301202

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.69 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm, Overall Length (OAL) 110 mm

    Proprietà:

    • Larghezza corpo (WB) 1.6 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.69 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm
    • Head Length (LH) 15 mm
    • Overall Length (OAL) 110 mm
    • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 35 mm

    Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello