SGTFL 1616-3D 35 Utensili rinforzati SELF-GRIP, per Scanalatura e Troncatura

Codice art.: L23920 1126
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1126
EAN / GTIN 7291075071412
Codice del produttore 2301221

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.35 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.7 mm, Overall Length (OAL) 110 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 2.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.35 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.7 mm
  • Head Length (LH) 18 mm
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 35 mm

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello