SGTFL 2020K-3 Utensili SELF-GRIP, per Scanalatura e Troncatura

Codice art.: L23920 1092
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1092
EAN / GTIN 7291075071344
Codice del produttore 2301208

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.53 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.7 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 2.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.53 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.7 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 52 mm

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello