SGSF 40-2-M10-4Z-JHP Frese di piccolo diametro per incavatura e scanalatura con connessione filettata FLEXFIT

Codice art.: L24130 43
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 43
EAN / GTIN 7291075396454
Codice del produttore 3345213

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10, Massima profondità di taglio (CDX) 10 mm, Diametro della fresa (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Larghezza taglio (CW) 2 mm, Overall Length (OAL) 29.5 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10
  • Massima profondità di taglio (CDX) 10 mm
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Larghezza taglio (CW) 2 mm
  • Drive Size (DRVS) 15 mm
  • Functional Length (LF) 11 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GSFN 2...
  • Overall Length (OAL) 29.5 mm

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello