ER D08A15-3-M08-07 Frese a candela con inserti tondi per profilatura e spianatura, con attacco FLEXFIT.

Codice art.: L23980 1177
Nuovo prodotto
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1177
EAN / GTIN 7291075118063
Codice del produttore 3101789

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 13.5 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm, Overall Length (OAL) 40.5 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 13.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 13.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M08
  • Raggio dellinserto (RE) 3.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 15 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm
  • Functional Length (LF) 23 mm
  • Master Insert Identification (MIID) RXCR 0702
  • Overall Length (OAL) 40.5 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 15 Degrees

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello