ETS D050-04-LN08-M10 Frese per incavatura e scanalatura con connessione filettata FLEXFIT

Codice art.: L23980 1178
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1178
EAN / GTIN 7291075224061
Codice del produttore 3104045

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Flute Count (NOF) 8, Overall Length (OAL) 33 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Flute Count (NOF) 8
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Overall Length (OAL) 33 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello