HP E90AN-D25-5-M12 Frese a candela a 90° con connessione filettata FLEXFIT per inserti HELIPLUS HP ANKT 0702

Codice art.: L23980 1028
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1028
EAN / GTIN 7291075188943
Codice del produttore 3103908

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Massima profondità di taglio (APMX) 7.7 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 57 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7.7 mm
  • Drive Size (DRVS) 19 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Functional Length (LF) 35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HP ANKT 0702 PN-R
  • Overall Length (OAL) 57 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 2 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello