H400 ER D32-4-M16-12 Frese a candela con connessione filettata FLEXFIT, per inserti bilaterali con 4 archi tagliente

Codice art.: L23980 121
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 121
EAN / GTIN 7291075279177
Codice del produttore 3105949

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 28.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 8.7 mm, Overall Length (OAL) 60 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 28.4 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8.7 mm
  • Drive Size (DRVS) 25 mm
  • Functional Length (LF) 35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Overall Length (OAL) 60 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5.6 Degrees

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello