SGSF 40-2-W16 Frese per incavatura e scanalatura con stelo integrale Weldon

Codice art.: L24130 34
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 34
EAN / GTIN 7291075307269
Codice del produttore 2302439

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 100 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 76 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GSFN 2
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4
  • Tipo di Stelo Weldon

Della stessa famiglia "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello