SGSF 80-3-1.00K Frese per scanalatura, con inserti a fissaggio elastico

Codice art.: L24130 175
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Side milling cutter

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 175
EAN / GTIN 7291075070521
Codice del produttore 2301368

Descrizione

Descrizione:

  • Frese per Incavatura
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.63″
  • Diametro della fresa (DC): 3.15″
  • Cutting Item Count (CICT): 6
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.14″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.11″
  • Hub Diameter (DHUB): 1.57″
  • Hub Thickness (THUB): 0.09″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 6

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.63″
  • Diametro della fresa (DC): 3.15″
  • Cutting Item Count (CICT): 6
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.14″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.11″
  • Hub Diameter (DHUB): 1.57″
  • Hub Thickness (THUB): 0.09″
  • Master Insert Identification (MIID): GSFN 3
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 6
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 1000 Rev/min

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello