SGSF 125-2.4-1.250K Frese per scanalatura, con inserti a fissaggio elastico

Codice art.: L24130 173
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Side milling cutter

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24130 173
EAN / GTIN 7291075070118
Codice del produttore 2300967

Descrizione

Descrizione:

  • Frese per Incavatura
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.39″
  • Diametro della fresa (DC): 4.92″
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.1″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.09″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.16″
  • Hub Thickness (THUB): 0.08″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 8

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.39″
  • Diametro della fresa (DC): 4.92″
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.1″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.09″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.16″
  • Hub Thickness (THUB): 0.08″
  • Master Insert Identification (MIID): GSFN 2.4
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 8
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 640 Rev/min

Della stessa famiglia "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello