SGSF 125-1.6-1.250A Frese per scanalatura, con inserti a fissaggio elastico

Codice art.: L24130 169
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Side milling cutter

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24130 169
EAN / GTIN 7291075070088
Codice del produttore 2300964

Descrizione

Descrizione:

  • Frese per Incavatura
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.18″
  • Diametro della fresa (DC): 4.92″
  • Cutting Item Count (CICT): 12
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.07″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.06″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.52″
  • Hub Thickness (THUB): 0.05″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 12

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.18″
  • Diametro della fresa (DC): 4.92″
  • Cutting Item Count (CICT): 12
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.07″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.06″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.52″
  • Hub Thickness (THUB): 0.05″
  • Master Insert Identification (MIID): GSFN 1.6
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 12
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 640 Rev/min

Della stessa famiglia "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello