Descrizione:
Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 39 mm, Diametro della fresa (DC) 160 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.53 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.7 mm, Hub Diameter (DHUB) 80 mm, Hub Thickness (THUB) 2.4 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Massima profondità di taglio (CDX) 39 mm
- Diametro della fresa (DC) 160 mm
- Cutting Item Count (CICT) 10
- Larghezza massima di taglio (CWX) 3.53 mm
- Larghezza minima di taglio (CWN) 2.7 mm
- Hub Diameter (DHUB) 80 mm
- Hub Thickness (THUB) 2.4 mm
- Master Insert Identification (MIID) GSFN 3
- Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10
- Massima velocità di rotazione (RPMX) 500 Rev/min